Beli pembuat ice di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  2. WIRASTAR Hard Ice Cream Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    WIRASTAR Hard Ice Cream Machine
    Deskripsi:
    Mesin Es Krim adalah mesin yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.Kami menjual Mesin Hard Ice Cream Machine WIR-128Y, ini merupakan mesin pembuat es krim untuk tipe Hard Ice Cream. Hard Ice cream sendiri seringkali di gunakan dalam pembuatan menu es krim dengan tekstur lebih padat, seperti Gelato,Sorbet,dll. Mesin Hard ice Cream ini mempunyai power output hingga 2000 Watt yang sanggup mengolah 1 flavor / rasa sebanyak 25 liter/jam. Mesin ini mempunyai bobot kosong sebesar 88kg dengan dimensi 52 x 57 x 78 cm
    atribut:
    • Power (W): 1400
    • Capacity (L/hour): 25
    • Refrigerant: R404a
    • Machine Size (cm): 52x57x78
    • Flavor: 1 Flavour
  3. GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine
    Mulai

    Rp21.999.900

    GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine
    Deskripsi:
    - CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
  4. Mollar Ice Crusher One Blade (Alat Penghancur Es)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mollar Ice Crusher One Blade (Alat Penghancur Es)
    atribut:
    • Voltage: 230V 50Hz
    • Power: 300W
    • Dimensions: 400x180x480mm
    • Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
    • No. Load Speed: 22000r/min
  5. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. GEA Hard Ice Cream Machine
    Mulai

    Rp3.799.900

    GEA Hard Ice Cream Machine
    atribut:
    • Temperature (°C): -6
    • Voltage (V): 220
    • Number of Phase: 1-phase
    • Origin: China
  7. Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)
    atribut:
    • Color: Random Color
  8. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    Mulai

    Rp70.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  9. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  10. Teh Pucuk Harum Teh Melati
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    Teh Pucuk Harum Teh Melati
    Deskripsi:
    Teh Pucuk Harum, minuman teh beraroma melati dibuat dengan pucuk daun teh pilihan dengan ekstrak melati yang menyegarkan.
    atribut:
    • Packaging: PET
    • Size (ml): 350
    • Variant: Original
  11. Crown Horeca Ice Maker Cube Square (Mesin Es Batu)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Crown Horeca Ice Maker Cube Square (Mesin Es Batu)
    Deskripsi:
    Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
  12. DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  13. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
Daftar Harga pembuat ice Terbaru October 2026
WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)Rp9.399.900
WIRASTAR Hard Ice Cream MachineRp11.999.900
GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt MachineRp21.999.900
Mollar Ice Crusher One Blade (Alat Penghancur Es)Rp1.199.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
GEA Hard Ice Cream MachineRp3.799.900
Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)Rp139.900
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)Rp70.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
Teh Pucuk Harum Teh MelatiRp98.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)